82270 Vliesband SC-BS, 19 mm x 457 mm, A MED
Scotch-Brite™ SC Schleifband mit Vliesträger zur Oberflächenbearbeitung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:OZ11948
Rubix:3262004
Hersteller:7000068163
Dokumente
Produktdetails : 82270 Vliesband SC-BS, 19 mm x 457 mm, A MED
Das Scotch-Brite™ SC Schleifband für Oberflächenbearbeitung ist ein langlebiges Schleifband, das für Detailarbeiten beim Überblenden von Flächen und Kanten, zum Reinigen, Konturieren, Entgraten von Flächen und Kanten, für das Fein- und Flachschleifen, Masern, Veredeln von Edelstahloberflächen sowie zum Herstellen einer geraden Bürstung auf einer Vielzahl von Metallen entwickelt wurde.
Entfernen Sie hartnäckige Verunreinigungen und Beschichtungen, um ein gleichmäßiges Finish mit dem Scotch-Brite™ Heavy Duty Handpad 7440 zu erhalten. Unsere starken, braunen Pads entfernen Verunreinigungen sowie Oxide schnell und einfach, um auch klebende Beschichtungen bei intensiven Reinigungs-, Entgratungs- und Endbearbeitungsanwendungen zu entfernen. Die dichte Konstruktion der 7440 Handpads macht es zu unserem aggressivsten und langlebigsten Handpad. Es entfernt Rost sowie Schmutz und hinterlässt ein gleichmäßiges Finish auf der Oberfläche des Werkstücks, sodass Sie eine hochwertige Grundierung oder Lackierung erzielen können. Es besteht aus extrem strapazierfähigen Fasern, die auch auf härtesten Oberflächen aggressiv eingesetzt werden können, ohne zu reißen oder sich auflösen. Die 7440 Handpads sind sauberer und langlebiger als Stahlwolle und liefern ähnliche Ergebnisse wie Stahlwolle der Klasse 4, ohne zu rosten oder dass feine Metallsplitter entstehen. Verwenden Sie unser vielseitiges Handpad per Hand, in Kombination mit einem Handblock oder mit einem Schwingschleifer, um auf größeren Flächen schneller zu arbeiten.
Stärken
• VIELSEITIG EINSETZBAR: Vlies-Schleifbänder zur Oberflächenbearbeitung werden zum Reinigen, Angleichen, Entgraten und Finishen eingesetzt
• VERLÄNGERTE BETRIEBSDAUER: Geringeres Zusetzen und reduzierte Wärmeentwicklung ermöglichen längere Einsatzzeiten und konstante Ergebnisse bei der Oberflächenbearbeitung
• ERHÖHTE ANPASSUNGSFÄHIGKEIT: Sorgt dafür, dass das Schleifmittel bei der robotischen Verarbeitung komplex geformte Teile kontinuierlich berührt
• ÜBERLEGENE FLEXIBILITÄT: Das verstärkte Trägermaterial und der offene Vliesstoff bieten eine ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit für Detailarbeiten über Konturen und Kanten
• BESEITIGUNG VON UNREGELMÄSSIGKEITEN: Beseitigt Oberflächenmängel, Schleifspuren, Frässpuren und andere Unregelmäßigkeiten
• Frei von korrosionserzeugenden Metallen
Anwendungen
Reinigen - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 457 mm |
|---|---|
| Breite | 19 mm |
| Körnung | mittel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
133,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage