20645 Surface Conditioning Scrim Backed Vliesband 25mm x 610mm
Scotch-Brite™ SC Schleifband mit Vliesträger zur Oberflächenbearbeitung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:20645
Rubix:3478205
Hersteller:7100218997
Dokumente
Produktdetails : 20645 Surface Conditioning Scrim Backed Vliesband 25mm x 610mm
Das Scotch-Brite™ SC Schleifband für Oberflächenbearbeitung ist ein langlebiges Schleifband, das für Detailarbeiten beim Überblenden von Flächen und Kanten, zum Reinigen, Konturieren, Entgraten von Flächen und Kanten, für das Fein- und Flachschleifen, Masern, Veredeln von Edelstahloberflächen sowie zum Herstellen einer geraden Bürstung auf einer Vielzahl von Metallen entwickelt wurde.
Das breite Portfolio dieser Vliesrollen beinhaltet verschiedene Produktvarianten, welche für das Ausbessern von Edelstahl- und Aluminiumoberflächen, mattes Metallfinish, leichte Fleckenentfernung und Werkzeugreinigung geeignet sind. Die Wear and Resistant Vliesrollen können zum Reinigen empfindlicher Oberflächen verwendet werden, um Matteffekte zu erzielen oder lackierte Oberflächen für den nächsten Prozessschritt anzurauen. Sie können nach einer ersten Lackschicht, zum Zwischenschliff und auch vor dem Verkleben aufgetragen werden.
Stärken
• VIELSEITIG EINSETZBAR: Vlies-Schleifbänder zur Oberflächenbearbeitung werden zum Reinigen, Angleichen, Entgraten und Finishen eingesetzt
• VERLÄNGERTE BETRIEBSDAUER: Geringeres Zusetzen und reduzierte Wärmeentwicklung ermöglichen längere Einsatzzeiten und konstante Ergebnisse bei der Oberflächenbearbeitung
• ERHÖHTE ANPASSUNGSFÄHIGKEIT: Sorgt dafür, dass das Schleifmittel bei der robotischen Verarbeitung komplex geformte Teile kontinuierlich berührt
• ÜBERLEGENE FLEXIBILITÄT: Das verstärkte Trägermaterial und der offene Vliesstoff bieten eine ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit für Detailarbeiten über Konturen und Kanten
• BESEITIGUNG VON UNREGELMÄSSIGKEITEN: Beseitigt Oberflächenmängel, Schleifspuren, Frässpuren und andere Unregelmäßigkeiten
• Frei von korrosionserzeugenden Metallen
Anwendungen
Reinigen - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 610 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Körnung | mittel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
93,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


