516558 Klett-Vliesscheibe GB-DH, blau, 125 mm x 22 mm, A CRS SD

Scotch-Brite™ Light Grinding and Blending Vliesscheibe GB-DH

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:65128
Rubix:2848394
Hersteller:7000046247
EAN:00048011603414
516558 GB-DH SDA 5"x7/8"

Technische Zusammenfassung

Durchmesser125 mm
Stärke22 mm
Schleifmaterialaluminium-oxid
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 516558 Klett-Vliesscheibe GB-DH, blau, 125 mm x 22 mm, A CRS SD


Zwei Technologien vereint in einem Produkt. Die Verbindung von Faservliesmaterial und einem langlebigen Keramikkorn ermöglicht hohe Abtragsraten in Verbindung mit einem vergleichsweise feinen Finish. Im Gegensatz zu konventionellen Schleifmitteln ist hier ein Unterschleifen kaum möglich – Schweißnähte und -punkte abtragen ohne Unterschleifen mit sanftem Finish. Scotch-Brite™ Vliesscheiben GB-DH knüpfen ideal an Vorschliffe mit 3M™ Cubitron™ II Fiber- oder Fächerschleifscheiben an.
Die Scotch-Brite™ Vliesscheibe GB-DH ist eine aggressive und kantenstabile Variante mit Kletthaftung auf einer Gewebeunterlage. Die Kombination aus Keramikschleifkorn und Faservlis ermöglicht ein leichtes Schleifen und Angleichen in Verbindung mit einem gratfreien Oberflächenfinish. Abtragen dünner Schweißnähte und kleiner Schweißpunkte sowie gröbere Reinigungs- und Entgratungsarbeiten sind problemlos möglich. Trotz Abtrag ist kein Unterschleifen der Oberfläche möglich. Das Kletthaftsystem mit Zentrierung ermöglicht eine exakte Positionierung der Scheibe und reduziert dadurch Vibrationen um bis zu 50 %. Das System ist die etablierte Profilösung zur Oberflächenverbesserung auf allen Winkelschleifern.

Stärken

Kombination aus Faservlies und Keramikschleifkorn;Dreidimensionale, sehr harte Faservlieskonstruktion auf dichtem Trägermaterial;Trotz Abtrag kein Unterschleifen der Oberfläche möglich;Zentrierung reduziert Vibrationen um bis zu 50 % und erleichtert Wechseln der Scheiben;Hohe Abtragsrate und Produktivität;Einsatz auf Winkelscheifer

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser125 mm
Stärke22 mm
Schleifmaterialaluminium-oxid
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Anwendungreinigung öberfläche
Körnung36
Max. Drehzahl81,46 m/s
Seriegb-dh
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

brand logo
  • 3m:7100359469
  • rubix:3681387
  • hersteller:7100359469
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
194,50 € exkl. MwSt./ 50 Stück
Zum Nachfolger Produktseite