7100093973 Lamellenbürste PF-ZS, braun, 100 mm x 45 mm x 6 mm, A MED
Scotch-Brite™ Lamellenbürste FF-ZS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:Q07210
Rubix:3001094
Hersteller:7100093973
EAN:04046719750634
Dokumente
Produktdetails : 7100093973 Lamellenbürste PF-ZS, braun, 100 mm x 45 mm x 6 mm, A MED
Das dreidimensionale Faservlies der Scotch-Brite™ Lamellenbürste PF-ZS erzeugt ein dichtes, mattes Finish ohne Beschädigung des Werkstücks. Dank der weichen, flexiblen Lamellenkonstruktion wird eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken erzeugt. Der 6 mm Schaft dient zur direkten Aufnahme auf biegsamen Wellen, Geradeschleifern und Bohrmaschinen. Kein weiteres Zubehör ist notwendig.
Das dreidimensionale Faservlies der Scotch-Brite™ Lamellenbürste PF-ZS erzeugt ein dichtes, mattes Finish ohne Beschädigung des Werkstücks. Dank der weichen, flexiblen Lamellenkonstruktion wird eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken erzeugt. Der 6 mm Schaft dient zur direkten Aufnahme auf biegsamen Wellen, Geradeschleifern und Bohrmaschinen. Kein weiteres Zubehör ist notwendig.
Stärken
• Dreidimensionales Scotch-Brite™ Nylon Faservlies
• Eingearbeiteter Schaft
• Einzigartiges Cut & Polish Material
• Lamellen-Konstruktion
• Angleichen eines Stichbilds auf metallischen Oberflächen
• Entfernen von Oberflächendefekten
• Metallisch reine Oberfläche
• Zeit- und Kostenersparnis
• Dichtes Strichbild
• Frei von korrosionserzeugenden Metallen
• Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns
• Hohe Schneidleistung
Anwendungen
Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 206,07 g |
|---|---|
| Durchmesser | 100 mm |
| Stärke | 45 mm |
| Körnung | mittel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
246,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
