PN03770 Lamellenbürste CB-ZS, rot, 76,2mm, 45mm, 6mm, P120

Scotch-Brite™ Lamellenbürste CB-ZS

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
3M:03770
Rubix:3481352
Hersteller:7100093977
EAN:04046719750849
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser75 mm
Stärke45 mm
Körnung120
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : PN03770 Lamellenbürste CB-ZS, rot, 76,2mm, 45mm, 6mm, P120


Scotch-Brite™ Bürste aus Vliesmaterial, kombiniert mit Schleifmittelstreifen. Für das leichte Entfernen von Kratzern und gleichzeitiges Glätten von Metalloberflächen.
Das dreidimensionale Faservlies der Scotch-Brite™ Lamellenbürste CB-ZS sorgt für ständig gleichbleibende Ergebnisse ohne Beschädigung des Werkstücks. Dank der weichen, flexiblen Lamellenkonstruktion wird eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken erzeugt. Der 6 mm Schaft dient zur direkten Aufnahme auf biegsamen Wellen, Geradeschleifern und Bohrmaschinen. Kein weiteres Zubehör ist notwendig.

Stärken

Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies;Eingearbeiteter Schaft;Kombination aus Scotch-Brite™ Faservlies und Schleifmittel;Nylon Faservlies;Angleichen eines Stichbilds auf metallischen Oberflächen;Entfernen von Oberflächendefekten;Entfernt Oberflächendefekte und gleicht das Strichbild an;Faservlies reduziert Rauhigkeit der Schleifriefen;Gleichbleibendes;Keine Veränderung der Werkstückgeometrie;leichte Reinigung;Metallisch reine Oberfläche

Anwendungen

universell Einsetzbar, Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung117,6 g
Durchmesser75 mm
Stärke45 mm
Körnung120
Stangendurchmesser6 mm
45 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,10 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
195,28 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar