61157 Wear Resistant Handpad WR-SH, 120mm x 280mm, AmED
Scotch-Brite™ Handpad WR-HP | WR-SH
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:B61157N
Rubix:3478252
Hersteller:7100182597
EAN:04046719934737
Produktdetails : 61157 Wear Resistant Handpad WR-SH, 120mm x 280mm, AmED
Dieses Faservlies-Handmaterial eignet sich zum Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen, Anrauen von Lackoberflächen sowie Entfernen von Halsfasern und leichtes Entgraten. Es ist besonders geeignet zur Ausbesserung von gebürstet rostfreien Metallen und Beseitigung von kleineren Oberflächenmängeln.
Clean & Finish Vliesmaterial in einer besonders widerstandsfähige und reißfesten Ausführung (Wear Resistence), welches sich besonders durch ihre Lebensdauer in fordernden Anwendungen auszeichnet. Dieses Handpad eignet sich für höchste Beanspruchung mit einer verlängerten Lebensdauer.
Stärken
Besonders reißfestes und widerstandsfähiges Clean & Finish Material
Dreidimensionales Scotch-Brite™-Faservlies
Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis
Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
Dreidimensionales Scotch-Brite™-Faservlies
Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis
Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Breite | 120 mm |
| Körnung | mittel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,60 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
204,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
