34341 Flexible Schleifstreifen 270J, Braun, 140 mm x 171 mm, P1000
3M™ Hookit™ Flexible Schleifstreifen 270J
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:34341
Rubix:3898652
Hersteller:7100010569
EAN:00051131343412

Dokumente
Produktdetails : 34341 Flexible Schleifstreifen 270J, Braun, 140 mm x 171 mm, P1000
Nutzen Sie den 3M™ Hookit™ Flexiblen Schleifstreifen 270J für eine perfekte Oberflächenqualität. Unsere Streifen, die für den Nass- oder Trockenschliff vorgesehen sind, haben eine sehr dünne und extrem flexible Filmunterlage, die sich mühelos an Werkzeuge und Profilflächen anpasst.
3M™ Hookit™ Flexible Schaumstoff-Schleifscheiben bestehen aus weichem Schaumstoff, der sich unregelmäßigen Oberflächen anpasst und sich gut für die manuelle Anwendung eignet. Unsere Scheiben eignen sich für den Maschinen- oder Handeinsatz im Nass- oder Trockenschliff. 3M™ Hookit™ Flexible Schaumstoff-Schleifscheiben und flexibles Schleifpapier bieten mit Hunderten Laserperforierungen eine ausgezeichnete Staub- und Wasserableitung und sorgen auf diese Weise für eine saubere, staubfreie Arbeitsumgebung. Die Scheiben weisen eine hervorragende Schnitt- und Finishing-Leistung auf.
Stärken
• Schleifstreifen mit extrem flexibler Filmunterlage für den Feinschliff, nass oder trocken
• Bietet ein besseres Gefühl für Oberflächen und minimiert das Durchschliffrisiko
• Anpassungsfähig – Perfekt zum Schleifen schwer zugänglicher Räume wie zum Beispiel Türinnenflächen
• Vielseitig – passt sich mühelos an Handschleifklötze an und kann zum maschinellen Schleifen von Fehlstellen verwendet werden
• Leichter Scheibenwechsel – mit dem 3M™ Hookit™ Befestigungssystem
Anwendungen
Entfernen von Lackfehlern
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 171 mm |
|---|---|
| Breite | 139,7 mm |
| Körnung | 1000 |
| Anwendung | entfernen von lackfehlern |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
466,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Packungen
555,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




