1122200N Wear Resistant Handpad WR-SH, 158mm x 224mm, AmED
Scotch-Brite™ Handpad WR-HP | WR-SH
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:1122200N
Rubix:3478253
Hersteller:7100182578
EAN:03134375444491
Produktdetails : 1122200N Wear Resistant Handpad WR-SH, 158mm x 224mm, AmED
Faservlies-Handmaterial zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen im Bereich Metall, Holz, Kunststoff und anderen Sektoren in Industrie und Gewerbe.
Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen, Anrauen von Lackoberflächen, Entfernen von Holzfasern, leichtes Entgraten
Stärken
Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis
Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
Markantes Strichbild mit feiner Struktur
Metallisch reine Oberfläche
Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
Markantes Strichbild mit feiner Struktur
Metallisch reine Oberfläche
Anwendungen
Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen, Anrauen von Lackoberflächen, Entfernen von Holzfasern, leichtes Entgraten
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 224 mm |
|---|---|
| Breite | 158 mm |
| Körnung | mittel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
181,20 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
215,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
