51880 115mm x 22mm (fibre backed)

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT Pro

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:51880
Rubix:2848496
Hersteller:7100192333
EAN:04054596651968
51880 115mm x 22mm (fibre backed)

Technische Zusammenfassung

Durchmesser115 mm
Körnunggrob

Produktdetails : 51880 115mm x 22mm (fibre backed)


Die Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT Pro besteht aus Siliziumcarbid, das in eine offene Nylonfaserkonstruktion integriert ist. Unsere Scheiben entfernen effektiv Rost, Farben, Zunder, Beschichtungen und Klebstoffe von Oberflächen, ohne das Grundmaterial wesentlich zu verändern.
Profitieren Sie mit der Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT Pro beim Vorbehandeln von Metalloberflächen oder beim Entfernen von Rost und Lack von der verbesserten Anpassungsfähigkeit bei gleichbleibender Festigkeit. Die Scheibe zeichnet sich durch eine Kombination aus neu entwickelten Faserbündeln, Kunstharz und Siliciumcarbid-Schleifmitteln aus, die zusammen ein dickes, offenes Vlies bilden. Durch die federnde Beschaffenheit der Fasern kann die Scheibe sich genauer an die Konturen des Werkstücks anpassen. Dies erhöht die Kontaktfläche und den Abtrag. Sie passt sich an Schweißraupen an, um Schweißnähte zu polieren, ohne sie zu entfernen. Außerdem gelangen Sie damit an schwer zugängliche Stellen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Durch seinen starken Abtrag sorgt das Siliciumcarbid für eine hervorragende Oberflächenqualität. Unerwünschte Grate, Verschmutzungen und Verunreinigungen werden effektiv entfernt, ohne die Gestalt des Werkstücks zu verändern. Dies wiederum reduziert Nacharbeiten und steigert die Produktivität. Lücken im Vlies ermöglichen zudem den Abtransport von Schleifabrieb, sodass ein Zusetzen des Schleifmittels minimiert wird. Die festigende Kunstharzbindung bricht während der Arbeit nach und nach auf, um neue Faserbündel und neues superscharfkantiges Siliciumcarbid-Schleifmittel freizulegen. Dies stellt eine konstante Abtragleistung über die gesamte Standzeit sicher. Die hochfesten Fasern wirken einem Ausreißen entgegen und liefern auch an Kanten hervorragende Ergebnisse. Die Scheibe zeichnet sich außerdem durch geringe Vibration und Funkenbildung sowie hohe Umdrehungszahlen und eine lange Standzeit aus.

Stärken


• Geeignet für die schnelle Entfernung von Rost, Farbe, Zunder und Beschichtungen von Metallen
• Hochfeste Faser, resistent gegen Ausbrüche und bietet optimale Leistung an Kanten
• Hohe Anpassungsfähigkeit bietet eine größere Kontaktfläche für schnellere Abtragleistungen
• Siliziumcarbid schneid aggressiv und hinterlässt ein feines Finish.
• Widerstandsfähig gegen Belastung und somit gleichmäßige Schnittleistung
• Hohe Geschwindigkeit, geringe Vibration und geringer Funke

Anwendungen

Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser115 mm
Körnunggrob
155,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
185,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen