20436 Durable Flex Vliesband DF-BL, 10mm x 330mm, A FIN
Scotch-Brite™ Durable Flex Vliesband DF-BL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:20436
Rubix:3474883
Hersteller:7100218994
Dokumente
Produktdetails : 20436 Durable Flex Vliesband DF-BL, 10mm x 330mm, A FIN
Das Scotch-Brite™ Durable Flex Schleifband wurde für anspruchsvolle Arbeiten wie das Entgraten, Beilackieren oder Finishen auf einer Vielzahl von Metallen entwickelt. Das verstärkte Low-Stretch-Trägermaterial und die überragende Kantenbeständigkeit sorgen für einen aggressiven Abtrag. Anpassungsfähige Vlies-Schleifmittel von Scotch-Brite™ veredeln und bereiten Metalloberflächen vor, ohne das darunterliegende Metall wesentlich zu verändern.
Verbesserte Haltbarkeit für eine lange Standzeit: Das Vliesfaser-Material arbeitet kühl, widersteht dem Zusetzen und hält der Kantenbearbeitung stand, während Aluminiumoxid-Schleifmittel eine effektive Abtragsleistung bieten, die über die gesamte Lebensdauer des Schleifbands hinweg ein konsistent perfektes Oberflächenfinish auf Edelstahl, Aluminium und Baustahl gewährleistet. Alle unsere Scotch-Brite™ Durable Flex Bänder sind an ihrem lila Trägermaterial erkennbar. Robustes Aluminiumoxid-Schleifmittel: Dieses Schleifband verwendet Aluminiumoxid-Schleifmittel. Aluminiumoxid ist aufgrund seiner Abtragsrate und der langen Standzeit eine bevorzugte Wahl von Profianwendern in der Industrie. Dieses Mineral ist im Vliesstoff eingelagert, der gleichmäßig verschleißt und kontinuierlich frisches Mineral freilegt. Aluminiumoxid-Mineralien werden aufgrund ihrer hohen Abtragsrate, Härte, Festigkeit und geringen Wärmeentwicklung neben dem Finishen auch häufig für Schleifarbeiten eingesetzt. Aluminiumoxid eignet sich für eine Vielzahl von Oberflächen sowohl in der Holz- als auch in der Metallbe- und -verarbeitung, einschließlich Eisenlegierungen. Mit verschiedenen Werkzeugen und Maschinen einsetzbar: Scotch-Brite™ Durable Flex Schleifbänder funktionieren hervorragend auf einer Vielzahl von Werkzeugen und Maschinen, darunter Feilenbandwerkzeuge, Geradeschleifer und Rückstandsschleifmaschinen.
Stärken
• ROBUST UND LANGLEBIG: Das Vliesband eignet sich effektiv für Entgratungs-, Verblend- und Reinigungsarbeiten
• HERVORRAGENDE KANTENBESTÄNDIGKEIT: Bietet hervorragende Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit an den Kanten
• HOHE FLEXIBILITÄT: Hohe Rissbeständigkeit und lässt sich effektiv auf Bandschleifmaschinen mit kleinen Kontakträdern einsetzen
• AGGRESSIVE BEARBEITUNG: Die verstärkte Low-Stretch-Unterlage bietet eine robuste Oberflächenbearbeitung und ausgezeichnete Flexibilität
• KONTROLLIERTES SCHNEIDEN: Gewährleistet einen präzisen Schnitt, mit dem ein Ausfugen vermieden und für ein gratfreies Finish gesorgt wird
• ÜBERLEGENE FLEXIBILITÄT: Bietet die beste Flexibilität innerhalb der Scotch-Brite™ Schleifbandfamilie zur Oberflächenbearbeitung
Anwendungen
Reinigen – Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 330 mm |
|---|---|
| Breite | 10 mm |
| Körnung | fein |
| Anwendung | reinigen – schleifen |
| Trägermaterial | vlies |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,00 € exkl. MwSt.
/ 75 Stück
139,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage