00578 Minibürste CP-MB, braun, 100mm x 100mm x 19mm, AmED
Scotch-Brite™ Cut and Polish Lamellenbürste CP-FB
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:00578
Rubix:3478003
Hersteller:7000091729
EAN:8021684332708

Dokumente
Produktdetails : 00578 Minibürste CP-MB, braun, 100mm x 100mm x 19mm, AmED
Auftragen eines matten, dichten Finishs, leichte Reinigungsarbeiten, Einsatz innerhalb des Match and Finish Systems auf Satiniermaschine oder biegsamer Welle
Die Scotch-Brite™ Minibürste CP-MB dient zum Einsatz innerhalb des Match and Finish Systems auf einer Satiniermaschine oder biegsamen Welle. Das Material "Cut and Polish" (CP) erreicht ein besonders dichtes und mattes Finish auf Edelstahl.
Stärken
Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis;Keine Veränderung der Werkstückgeometrie;Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns;Passt sich der Form des Werkstückes an
Anwendungen
Zum Verrunden, Konturfinish, Polieren, Verfeinern und Verschlichten verwenden
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 510 g |
|---|---|
| Durchmesser | 100 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 19 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Körnung | mittel |
| 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,42 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
165,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage