61089 Clean and Finish Bogen CF-SH, 158mm x 224mm, A VFN
Scotch-Brite™ Clean and Finish Bogen CF-SH
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:1209909
Rubix:3477776
Hersteller:7100182599
Produktdetails : 61089 Clean and Finish Bogen CF-SH, 158mm x 224mm, A VFN
Der Scotch-Brite™ Clean and Finish Bogen verwendet ein anpassungsfähiges Vlies und eine Vielzahl von Mineralsorten zum Verblenden, Reinigen und Finishen. Unsere Reinigungs- und Finish-Bögen sind flexibel - dadurch sind sie effektiv für den Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen, um ein gleichmäßiges Finish zu erzielen.
Stärken
An Faservlies gebundene Schleifmineralien sind ideal zum Reinigen, Mischen, Finishen und zum Entfernen von leichten Beschichtungen und Korrosion
Das anpassungsfähige Pad gelangt in Ecken und über konturierte Oberflächen, um ein gleichmäßiges Finish zu erzielen
Kann für eine effektive Reinigung oder Konditionierung auf flachen, unregelmäßigen oder konturierten Oberflächen gefaltet, gestapelt oder gerollt werden
Das anpassungsfähige Pad gelangt in Ecken und über konturierte Oberflächen, um ein gleichmäßiges Finish zu erzielen
Kann für eine effektive Reinigung oder Konditionierung auf flachen, unregelmäßigen oder konturierten Oberflächen gefaltet, gestapelt oder gerollt werden
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 224 mm |
|---|---|
| Breite | 158 mm |
| Körnung | sehr fein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,60 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
122,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
