61000 Clean and Finish Handpad CF-SH, weiß, 158mm x 224mm, F SFN

Scotch-Brite™ CF-SH Vlies-Schleifscheibe,

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:1209883N
Rubix:3477778
Hersteller:7100182600
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typ7447+

Produktdetails : 61000 Clean and Finish Handpad CF-SH, weiß, 158mm x 224mm, F SFN


Verwenden Sie das Scotch Brite™ Clean and Finish-Blatt, um Metall, Holz, Verbundwerkstoffe und moderne Oberflächen effektiv zu reinigen, zu glätten und zu pflegen. Unsere Clean and Finish-Blätter eignen sich auch zur Vorbereitung von Lackierungen.Die vielseitigen Scotch Brite Clean and Finish-Blätter eignen sich für Schränke, Holzarbeiten, Verkleidungen, Möbel, die Metallverarbeitung und die Vorbehandlung von Holz und Platten. Diese offen strukturierten Vliesblätter sind waschbar und wiederverwendbar. Da sie unempfindlich gegen Wasser sind, bleibt das Ergebnis während der gesamten Lebensdauer des Produkts gleichbleibend. Die 152,4 mm x 228,6 mm großen Blätter können auf verschiedene Weise verwendet werden: manuell für präzise Kontrolle, mit einem Handkeil für ein gleichmäßiges Finish oder auf einer Exzenterschleifmaschine für große Flächen. Die Blätter können gefaltet, gestapelt oder gerollt werden, um flache, unregelmäßige oder profilierte Oberflächen effizient zu reinigen oder zu konditionieren.Die Scotch Brite Clean and Finish-Blätter sind mit Schleifmineralien auf Basis von Siliziumkarbid, Aluminiumoxid oder Talk erhältlich. Siliziumkarbid ist ein sehr scharfes synthetisches Mineral, das in der Regel bei Anwendungen mit geringem Druck wie der Vorbereitung und Endbearbeitung von Lacken verwendet wird. Aluminiumoxid ist ein hartes, blockartiges Mineral mit hoher Schneidkraft und langer Lebensdauer. Siliziumkarbid zersetzt sich schneller als Aluminiumoxid, bietet aber auch eine feinere Oberfläche. Talk ist ein weiches Schleifmittel, das für eine matte und glänzende Oberfläche verwendet wird. Scotch-Brite-Schleifmittel sind einzigartige Oberflächenveredelungsprodukte, bei denen das Schleifmittel in eine Vliesfasermatrix eingebettet ist. Die Kombination aus Schleifmittel und Vliesmaterial schafft ein Schleifsystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts gleichbleibende Ergebnisse liefert. Das offen strukturierte Material bleibt während des Gebrauchs kühl und hat viel Volumen. Dadurch verstopfen die Fasern weniger und die Schleifmineralien behalten ihre hohe Leistungsfähigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Typ7447+
150,60 exkl. MwSt.
/ 60 Stück
179,21 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage