E02601 Soft Pads, 115mm x 140mm, ultrafine, P1000 - P1200
3M™ Soft Pads
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000033201
Rubix:3481098
Hersteller:7000033201
EAN:30051131026002

Produktdetails : E02601 Soft Pads, 115mm x 140mm, ultrafine, P1000 - P1200
3M™ Soft Pads Schleifschwämme sind flexible Schaumstoff-Pads, mit denen sich schwer erreichbare Stellen wie Scheinwerferöffnungen, Bereiche um Türgriffe und Türpfosten bearbeiten lassen. Unser Schwamm kann sowohl nass als auch trocken eingesetzt werden und hilft bei der Entfernung von Kratzern.
3M™ Soft Pads Schleifschwämme sind flexible Schaumstoff-Pads, mit denen sich schwer erreichbare Stellen wie Scheinwerferöffnungen, Bereiche um Türgriffe und Türpfosten bearbeiten lassen. Unser Schwamm kann sowohl nass als auch trocken eingesetzt werden und hilft bei der Entfernung von Kratzern.
Stärken
• Flexibles Schleifpad perfekt geeignet für das Schleifen von Kanten und schwer zugänglichen Stellen
• Weicher Schleifschwamm reduziert das Risiko eines Durchschleifens in Kanten-/Randbereichen
• Hilft beim Entfernen von Fehlstellen
• Nass- oder Trockenschliff
Anwendungen
Abrieb - Handschleifen - Schleifen - Schleifen von Konturen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 118x117x147 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 256 g |
| Typ | ultradünn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std












