K2188.060808 Schwimmspanner, Form:A, Stahl
SCHWIMMSPANNER FORM:A FESTE SPANNBACKEN, VERGÜTUNGSSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2188.060808
Rubix:3749069
Hersteller:K2188.060808
EAN:4059245998661
Dokumente
Produktdetails : K2188.060808 Schwimmspanner, Form:A, Stahl
Werkstoff: Grundköper und Backen Stahl. Endanschlag Aluminium. Ausführung: Grundkörper schwarz brüniert. Backen nitrocarburiert und schwarz brüniert. Endanschlag schwarz eloxiert. Hinweis: Der Schwimmspanner dient zum Spannen und Abstützen von überstehenden Spannstellen an Bauteilen. Er verhindert Vibrationen und Durchbiegung während der Bearbeitung. Betätigungsweise: 1. Drücken Sie den Schwimmspanner nach unten. 2. Schwenken Sie die Backen bis zum Anschlag. Nun sollte der schwimmende Backen des Schwimmspanners an der Unterseite des Werkstückes anliegen. 3. Schwimmspanner mit der Sechskantmutter SW anziehen (min. und max. Drehmoment beachten). Beim Spannen wird das Werkstück geklemmt und gleichzeitig abgestützt. 4. Zum Lösen den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge durchführen. Montage: Stellen Sie den Höhenbereich und den Schwenkbereich ein und befestigen Sie den Schwimmspanner mit den Bohrungen (D1) an der Halterung. Bei der Einstellung der Höhe ist ein großzügiger Spielraum nach oben zu berücksichtigen. Form B: Für spezielle Spannanwendungen kann die Standard-Spannbacke verändert oder ersetzt werden. Zeichnungshinweis: 1) Auswechselbare Spannbacke 2) Zylinderschraube M6 ISO 4762 3) Befestigungsschnittstelle für Spannbacke
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vergütungsstahl |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
291,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
346,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

