3110016150 Schwerlastschrank 3 x FB 3 x SL
Schwerlastschrank 3 x FB 3 x SL
Siehe technische InformationenReferenzen
Anke (Anton Kessel):9900039292
Rubix:1853445
EAN:4014641082727
Produktdetails : 3110016150 Schwerlastschrank 3 x FB 3 x SL
Schwerlastschrank, Breite 1485 mm • Gehäuse: Stahlblech • Türen: mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss • Türenöffnungswinkel: 270° • Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau Lieferung: Inklusive Bodenverankerungen. • Einlegeböden: Tragkraft 160 kg, verzinkt • Schubladen: Tragkraftt T 630 mm 100 kg, Vollauszug, Farbe RAL 7035 lichtgrau
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 94032080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.956,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.328,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


