892656 Schubladenschrank mit Einfahrtaschen
Schrank auf Hubwagenunterbau
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:884859
Spartex:892656
Rubix:3249397
EAN:3660338451850

Produktdetails : 892656 Schubladenschrank mit Einfahrtaschen
Schubladenschrank mit Einfahrtaschen
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 2100 mm |
|---|---|
| Breite | 805 mm |
| Typ | basis für gabelhubwagen |
| Tiefe | 695 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.886,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.245,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
