3110016145 Schwerlastschrank 3 x FB 2 x SL

Schwerlastschrank 3 x FB 2 x SL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Anke (Anton Kessel):9900039291
Rubix:1853456
EAN:4014641088408
3110016145 Schwerlastschrank 3 x FB 2 x SL

Produktdetails : 3110016145 Schwerlastschrank 3 x FB 2 x SL


Schwerlastschrank, Breite 1485 mm • Gehäuse: Stahlblech • Türen: mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss • Türenöffnungswinkel: 270° • Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau Lieferung: Inklusive Bodenverankerungen. • Einlegeböden: Tragkraft 160 kg, verzinkt • Schubladen: Tragkraftt T 690 mm 200 kg, Vollauszug, Farbe RAL 7035 lichtgrau

Technische Informationen


Attribute
HerkunftslandDE
Zolltarifcode94032080
2.025,84 exkl. MwSt.
/ Stück
2.410,75 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage