3110012345 Werkzeugschrank 1 SL 2WA 1000x500x500 mm gr

Werkzeugschrank 1 SL 2WA 1000x500x500 mm grau

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stumpf Metall:9900014342
Rubix:1010405
EAN:4031068077051
3110012345 Werkzeugschrank 1 SL 2WA 1000x500x500 mm gr

Produktdetails : 3110012345 Werkzeugschrank 1 SL 2WA 1000x500x500 mm gr


Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 1 Schublade, 2 Wannenböden • Geeignet für alle betrieblichen Bereiche • Material: Qualitätsfeinblech, verschweißt • Oberfläche: pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest • Zentralverschluss: Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss • Schubladen: Teleskopschienen, Einzelauszug 100 %, im Raster von 25 mm höhenverstellbar • Wannen: verzinkt, Teleskopschienen, im Raster von 25 mm höhenverstellbar Hinweis: ohne abgebildete Riffelauflage, bitte gesondert bestellen.

Technische Informationen


Attribute
336,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
400,20 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage