3310024460 Rad PU Alu Ø160X50MM 750KG
Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:ALTH 160/20K-AS
Rubix:1323332
Hersteller:559286
EAN:4047526559281


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 750 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Produktdetails : 3310024460 Rad PU Alu Ø160X50MM 750KG
Laufbelag:
- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
- robuster Grauguss
- ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel
- lackiert, Farbe silber
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1147 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 750 kg |
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | aluminium |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| 50 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen