ALST 200/20K Schwerlastrad

Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:ALST 200/20K
Rubix:219000
Hersteller:573923
EAN:4047526573928
ALST 200/20K Schwerlastrad

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit750 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ALST 200/20K Schwerlastrad


Laufbelag:

  • hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
  • geringer Rollwiderstand
  • sehr abriebfest
  • hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
  • Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

  • robuster Grauguss
  • ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel
  • lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1725 g
Tragfähigkeit750 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialaluminium
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbegrün
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
103,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,38 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

750 kg

Raddurchmesser

200 mm

Radbreite