ALEV 150/20K Schwerlastrad

Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:ALEV 150/20K
Rubix:218980
Hersteller:578492
EAN:4047526578497
ALEV 150/20K Schwerlastrad

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit400 kg
Raddurchmesser150 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ALEV 150/20K Schwerlastrad


Laufbelag:

  • hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
  • geringer Rollwiderstand
  • sehr abriebfest
  • hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
  • Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

  • robuster Grauguss
  • ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel
  • lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1301 g
Tragfähigkeit400 kg
Raddurchmesser150 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialaluminium
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbeschwarz
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
54 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
49,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,92 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

400 kg

Raddurchmesser

150 mm

Radbreite