SPO 175/20G Polyamid-Rad

Schwerlast-Rad aus Polyamid

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:SPO 175/20G
Rubix:105628
Hersteller:47662
EAN:4047526047665
SPO 175/20G Polyamid-Rad

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit850 kg
Raddurchmesser175 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPO 175/20G Polyamid-Rad


Rad:

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
  • sehr robuste, schwere Ausführung
  • sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
  • leichter Lauf auf glatten Böden
  • sehr abriebfest
  • Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1041 g
Tragfähigkeit850 kg
Raddurchmesser175 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbebeige
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
84,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

850 kg

Raddurchmesser

175 mm

Radbreite

50 mm