Rolle für Transport Blickle BPFE-ALEV 127K-SG, Tragfähigkeit: 270 kg
Schwerlast-Bockrolle mit Polyurethan-Drehfedern Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper, spurlos grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BPFE-ALEV 127K-SG
Rubix:1323903
Hersteller:853736
EAN:4047526210373




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 270 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Produktdetails : BPFE-ALEV 127K-SG Bockrolle
Gehäuse: Serie BPFE
- solide Stahlschweißkonstruktion, massives Schmiedeteil, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
- hervorragende Feder-Dämpfungseigenschaften durch patentierte Scheibenfederkonstruktion
Rad: Serie ALEV
- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 270 kg |
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | aluminium |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| 225 mm | |
| 50 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
379,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
451,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage