RTH 270X95/157-12 Staplerrad für Flurförderfahrzeuge
Schwerlast-Antriebsrad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:RTH 270x95/157-12
Rubix:228927
Hersteller:463091
EAN:4047526463090

Produktdetails : RTH 270X95/157-12 Staplerrad für Flurförderfahrzeuge
Laufbelag:
- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
- Grauguss bzw. Kugelgraphitguss
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7200 g |
|---|---|
| Raddurchmesser | 270 mm |
| Radbreite | 100 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | braun |
| Shorehärte A | 92 Shore |
| 100 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
257,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
306,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
Raddurchmesser
270 mm
Radbreite
100 mm
