3310022600 Bockrolle PU Alu Ø180X50MM 400KG AP 140x110

Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:B-ALTH 180K
Rubix:219022
Hersteller:282426
EAN:4047526282424
B-ALTH 180K Bockrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit400 kg
Raddurchmesser180 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3310022600 Bockrolle PU Alu Ø180X50MM 400KG AP 140x110


Laufbelag:

  • hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
  • geringer Rollwiderstand
  • sehr abriebfest
  • hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
  • Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

  • robuster Grauguss
  • Achsbohrung und Nabennut nach DIN 6885
  • lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2100 g
Tragfähigkeit400 kg
Raddurchmesser180 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialaluminium
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbebraun
Shorehärte A92 Shore
Plattenlänge140 mm
215 mm
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
103,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,02 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

400 kg

Raddurchmesser

180 mm

Radbreite