Rad für Transport Blickle GEVN 620/80H7, Tragfähigkeit: 4540 kg
Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, mit Elastik-Vollgummireifen, mit Guss-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:GEVN 620/80H7
Rubix:1324464
Hersteller:756275
EAN:4047526117115




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 4540 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 620 mm |
| Radbreite | 200 mm |
Produktdetails : GEVN 620/80H7 Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut
Reifen:
- hochwertiger Elastik-Vollgummi in Antriebsqualität, Härte 65 Shore A
- mit Stahlband
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz
- Rad-Ø 400 und 500 mm: hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, stahldrahtarmiert, Härte 65 Shore A, geringer Rollwiderstand
- robuster Grauguss
- Achsbohrung und Nabennut nach DIN 6885
- lackiert, Farbe anthrazit
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130700 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 4540 kg |
| Raddurchmesser | 620 mm |
| Radbreite | 200 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Lagertyp | nabennut |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| 200 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.843,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.193,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Tragfähigkeit
4540 kg
Raddurchmesser
620 mm