Rolle für Transport Blickle REV 230x90/45-5
Schwerlast-Antriebsrad mit Elastik-Vollgummibandage, mit Guss-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:REV 230x90/45-5
Rubix:1332313
Hersteller:737795
EAN:4047526109004



Produktdetails : REV 230X90/45-5 Staplerrad
Reifen:
- hochwertiger Elastik-Vollgummi in Antriebsqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7334 g |
|---|---|
| Raddurchmesser | 230 mm |
| Radbreite | 90 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| 90 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
