REV 215X82/60-5-SG Staplerrad für Flurförderfahrzeuge
Schwerlast-Antriebsrad mit Elastik-Vollgummibandage, mit Guss-Radkörper, spurlos grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:REV 215x82/60-5-SG
Rubix:228799
Hersteller:462929
EAN:4047526462925

Produktdetails : REV 215X82/60-5-SG Staplerrad für Flurförderfahrzeuge
Reifen:
- hochwertiger Elastik-Vollgummi in Antriebsqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe grau
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5368 g |
|---|---|
| Raddurchmesser | 215 mm |
| Radbreite | 82 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| 82 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
