K2158.10601 Schwenkspanner, linksschwenkend, Form:A, Vergütungsstahl

SCHWENKSPANNER RECHTSSCHWENKEND, FORM:A MIT SPANNARM, VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ, BRÜNIERT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K2158.10601
Rubix:3748219
Hersteller:K2158.10601
EAN:4059245901531
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvergütungsstahl

Dokumente

Produktdetails : K2158.10601 Schwenkspanner, linksschwenkend, Form:A, Vergütungsstahl


Schwenkspanner heavy mit verlängertem Spannweg eignen sich besonders für automatisierte Spannvorgänge. Zu Beginn des Spannvorgangs führt der Spannarm, durch die integrierte Steuerungskurve, eine 90° Schwenkhubbewegung nach unten aus. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten. Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Schaft vergütet und brüniert. Spannarm vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K2158.10601 Betätigungsweise: Betätigung mittels Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment oder manuell mit Spannschlüssel. Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden. Vorteile: Automationsfähig Hohe Spannkräfte Schnelles Spannen Hohe Steifigkeit Zeichnungshinweis: 1) Schwenkhub 2) Spannhub 3) Linksschwenkend 4) Rechtsschwenkend

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffvergütungsstahl
768,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
914,93 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage