Schwenkspanner Kipp K2054.1061, Werkstoff: Vergütungsstahl
SCHWENKSPANNER RECHTSSCHWENKEND, VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2054.1061
Rubix:3748141
Hersteller:K2054.1061
EAN:4059245827886
Dokumente
Produktdetails : K2054.1061 Schwenkspanner, rechtsschwenkend, Form:A, Vergütungsstahl
Schwenkspanner heavy eignen sich besonders für manuelle Spannvorgänge mit kurzen Spannzeiten. Der Spannarm schwenkt entsprechend der Drehgeschwindigkeit des Schlagschraubers um 90° und ermöglicht ein schnelles Spannen. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten. Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Betätigungsweise: Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment. Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden. Vorteile: - Automationsfähig - Hohe Spannkräfte - Schnelles Spannen Zeichnungshinweis: 1) Schwenkhub 2) Spannhub
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vergütungsstahl |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
503,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
599,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

