K1388.15155 Schwenkspanner, rechts, Vergütungsstahl
SCHWENKSPANNER RECHTS, VERNICKELT, PNEUMATISCH
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1388.15155
Rubix:3748249
Hersteller:K1388.15155
EAN:4059245339068
Dokumente
Produktdetails : K1388.15155 Schwenkspanner, rechts, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Spannelement vernickelt. Spannschraube vergütet und vernickelt. Bestellbeispiel: K1388.13945 Hinweis: Der Schwenkspanner pneumatisch eignet sich zum Spannen von Werkstücken die von oben gespannt werden. Die Schwenk- und Spannfunktion erfolgt pneumatisch. Die Schwenkfunktion garantiert ein freies Einlegen und Entnehmen der Werkstücke. Dadurch wird eine optimale Zugänglichkeit zum Werkstück garantiert. Der Fuß des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten, sodass der Schwenkspanner optimal auf das zu spannende Werkstück ausgerichtet werden kann. Die Schwenkspanner sind erhältlich in rechtsschwenkender und linksschwenkender Ausführung. Schwenkspanner pneumatisch können zusätzlich an mehreren Stellen am Werkstück platziert werden und in einer bestimmten Reihenfolge betätigt werden. Die Steuerung erfolgt entweder durch eine Maschinen- oder Handsteuerung. Die Spannkraft und die Haltekraft beziehen sich auf 0,5 MPa.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vergütungsstahl |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
377,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
449,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

