Referenzen
Kipp:K2072.14
Rubix:3748995
Hersteller:K2072.14
EAN:4059245844548
Dokumente
Produktdetails : K2072.14 Nutenleiste, Stahl
Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert Bestellbeispiel: K2072.14 Hinweis: Mithilfe der Nutenleiste ist jede Position auf dem Maschinentisch erreichbar. Mit T-Nut 14 mm. Passend für T-Nuten-Abstände 63, 100 und 125 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
204,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

