K1388.13945 Schwenkspanner, rechts, Vergütungsstahl

SCHWENKSPANNER RECHTS, VERNICKELT, PNEUMATISCH

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1388.13945
Rubix:3748217
Hersteller:K1388.13945
EAN:4059245339044
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvergütungsstahl

Dokumente

Produktdetails : K1388.13945 Schwenkspanner, rechts, Vergütungsstahl


Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Spannelement vernickelt. Spannschraube vergütet und vernickelt. Bestellbeispiel: K1388.13945 Hinweis: Der Schwenkspanner pneumatisch eignet sich zum Spannen von Werkstücken die von oben gespannt werden. Die Schwenk- und Spannfunktion erfolgt pneumatisch. Die Schwenkfunktion garantiert ein freies Einlegen und Entnehmen der Werkstücke. Dadurch wird eine optimale Zugänglichkeit zum Werkstück garantiert. Der Fuß des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten, sodass der Schwenkspanner optimal auf das zu spannende Werkstück ausgerichtet werden kann. Die Schwenkspanner sind erhältlich in rechtsschwenkender und linksschwenkender Ausführung. Schwenkspanner pneumatisch können zusätzlich an mehreren Stellen am Werkstück platziert werden und in einer bestimmten Reihenfolge betätigt werden. Die Steuerung erfolgt entweder durch eine Maschinen- oder Handsteuerung. Die Spannkraft und die Haltekraft beziehen sich auf 0,5 MPa.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffvergütungsstahl
325,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
387,86 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage