K1864.25102404190111 Schwenkspanner, hydraulisch, Form:A
SCHWENKSPANNER HYDRAULISCH
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1864.25102404190111
Rubix:3749092
Hersteller:K1864.25102404190111
EAN:4059245657438
Dokumente
Produktdetails : K1864.25102404190111 Schwenkspanner, hydraulisch, Form:A
Schwenkspanner sind für Spannvorrichtungen ausgelegt, bei welchen die Spannpunkte beim Entnehmen oder Hineinlegen frei sein müssen. Die Schwenkspanner arbeiten als einfach wirkende oder doppelt wirkende Zugzylinder. Für die Schwenkspanner stehen drei Gehäusearten zur Auswahl sowie verschiedene Betätigungsweisen. Die Spannbewegung wird durch eine überlagerte Schwenk- und Hubbewegung eingeleitet. Der tatsächliche Spannhub erfolgt dann in einer linearen Bewegung. Es stehen eine Vielzahl an Varianten mit einem linken oder rechten Schwenkwinkel von 90° zur Verfügung. Die Schwenkspanner sind langlebig, weil sie einen Metallabstreifer zum Schutz von Spänen haben, außerdem schützt eine Überlastsicherung die Schwenkmechanik vor Beschädigungen bei Blockierungen des Schwenkvorgangs. Werkstoff: Gehäuse und Kolben Stahl. Dichtung NBR. Ausführung: Gehäuse brüniert. Kolben gehärtet. Hinweis: Wird der zulässige Volumenstrom am Schwenkspanner überschritten, muss ein Drosselrückschlagventil dazwischengeschaltet werden. Der zulässige Betriebsdruck der Schwenkspanner ist abhängig von der Spannarmlänge. Bei der Montage der Spannarme müssen diese gegengehalten werden, damit die Kugelführung der Schwenkspanner nicht beschädigt wird. Je nach Belüftungsanschluss muss bei den einfach wirkenden Schwenkspannern der Sinterfilter durch eine Verschlussschraube ausgetauscht werden. Der Spannarm für den Schwenkspanner ist im Lieferumfang nicht enthalten. Sicherheitsanweisungen beachten. Betätigungsweise: - Gewindeanschluss. - O-Ring-Flanschanschluss. - Gebohrte Kanäle. Montage: Siehe Einbaukontur. Vorteile: - Integrierter Metallabstreifer. - Integrierte Überlastsicherung. - Kollisionsfreier Zugang zum Werkstück. - Viele Varianten. - Druckversorgung über verschiedene Anbindungsmöglichkeiten. Auf Anfrage: Größere Kolbendurchmesser und Hübe, weitere Schwenkwinkel, verschiedene Spannarmaufnahmen, mit Positionskontrolle. Lieferumfang: 1 Stk. Schraube oder Mutter für Spannarmaufnahme enthalten. Zubehör: Spannarm für Schwenkspanner K1865. Technische Daten: Max. Betriebsdruck: 500 bar. Zeichnungshinweis: Form A: Flansch oben Form B: Flansch unten Form C: Einschraubgewinde 1) Einbaukontur 2) siehe Zubehör 3) Bei den einfach wirkenden Zylindern wird der Anschluss mit einem eingebauten Sinterfilter ausgerüstet 4) links schwenkend 5) rechts schwenkend 6) spannen 7) Entspannen oder Entlüften bei einfach wirkenden Zylindern
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
387,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
461,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

