Referenzen
Format:44610020, 9444610020
Rubix:1557964
Hersteller:1557964
EAN:4317784117470
Produktdetails : 9444610020 Schweißnahtlehre 20mm mit Nonius
Schweißnahtlehre 20mm mit Nonius FORMAT
Schweißnahtlehre mit Schieber Ausführung: Aus Spezialstahl. Lieferung im Kunststoffetui. Anwendung: Zum Messen von Flachschweißnähten und Schweißnähten in Ecken sowie der V-Nahtwinkel 60°, 70°, 80° und 90°.
Schweißnahtlehre mit Schieber Ausführung: Aus Spezialstahl. Lieferung im Kunststoffetui. Anwendung: Zum Messen von Flachschweißnähten und Schweißnähten in Ecken sowie der V-Nahtwinkel 60°, 70°, 80° und 90°.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90173000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

