Referenzen
Format:44790015, 9444790015
Rubix:1558072
Hersteller:9444790015
EAN:4317784119245
Produktdetails : 9444790015 Radienschablone 16 Blatt 7,5-15mm
Radienschablone 16 Blatt 7,5-15mm FORMAT
Radienschablone Ausführung: Aus Normalstahl, Radien konkav und konvex, mit Maßangabe auf dem Deckblatt. Steigung in mm: 1-3 mm um 0,25 mm steigend 3,5-20 mm um 0,5 mm steigend 20-25 mm um 1 mm steigend Anwendung: Zum Prüfen von Innen- und Außenradien.
Radienschablone Ausführung: Aus Normalstahl, Radien konkav und konvex, mit Maßangabe auf dem Deckblatt. Steigung in mm: 1-3 mm um 0,25 mm steigend 3,5-20 mm um 0,5 mm steigend 20-25 mm um 1 mm steigend Anwendung: Zum Prüfen von Innen- und Außenradien.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90173000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

