378.02 Schutzschild (Ø 100 mm) zum Aufstecken auf das Rohr
Schutzschild für Blaspistole
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:378.02
Rubix:344692
Hersteller:114414
EAN:4047322206662

Dokumente
Produktdetails : 378.02 Schutzschild (Ø 100 mm) zum Aufstecken auf das Rohr
Schutzschild (Ø 100 mm) zum Aufstecken auf das Rohr
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Typ | schutzschild für blaspistole |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84249000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
