K2003.302 Schutzkappe, Typ I, Kunststoff
SCHUTZKAPPE, TYP I, GRAU
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2003.302
Rubix:3747564
Hersteller:K2003.302
EAN:4059245809646
Dokumente
Produktdetails : K2003.302 Schutzkappe, Typ I, Kunststoff
Werkstoff: Kunststoff TPE. Einlage Stahl. Ausführung: Grau ähnlich RAL 7042. Bestellbeispiel: K2003.302 Hinweis: Passend für Rundrohre und Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Die Schutzkappe dient als stirnseitige Abdeckung für Rundrohre und Profilrohre. Sie ist elastisch und durchstoßsicher durch eine eingearbeitete Stahleinlage. Universell einsetzbar. Zum Schutz vor Schäden, Kratzern oder Verletzungen am Profilende, zum Dämpfen des Aufpralls bei Karakuri/LCA-Anwendungen oder als Stellfuß um das Verrutschen auf glatten Böden zu verhindern.
Werkstoff: Kunststoff TPE. Einlage Stahl. Ausführung: Grau ähnlich RAL 7042. Bestellbeispiel: K2003.302 Hinweis: Passend für Rundrohre und Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Die Schutzkappe dient als stirnseitige Abdeckung für Rundrohre und Profilrohre. Sie ist elastisch und durchstoßsicher durch eine eingearbeitete Stahleinlage. Universell einsetzbar. Zum Schutz vor Schäden, Kratzern oder Verletzungen am Profilende, zum Dämpfen des Aufpralls bei Karakuri/LCA-Anwendungen oder als Stellfuß um das Verrutschen auf glatten Böden zu verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schutzkappe |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

