K2028.27 Schutzkappe, für Rundrohre, PVC

SCHUTZKAPPE, FÜR RUNDROHRE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K2028.27
Rubix:3295022
Hersteller:K2028.27
EAN:4059245824021
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpvc

Dokumente

Produktdetails : K2028.27 Schutzkappe, für Rundrohre, PVC


Werkstoff: Grundkörper Weich-PVC. Ausführung: Grundkörper schwarz. Bestellbeispiel: K2028.10 Hinweis: Shorehärte 92 A. UV-stabil. ØD = Außendurchmesser der Rohre, auf die die jeweilige Kappe passt. Anwendung: Die Kappen dienen als Schutz vor scharfen Kanten an Rohren. Temperaturbereich: Bei Belastung kältezäh bis etwa -15 °C. Montage: Leichtes Erwärmen auf ca. 40 °C vereinfacht die Montage, die Haftfähigkeit wird erhöht und größere Rohrtoleranzen können ausgeglichen werden.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpvc
0,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,68 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen