K2028.06 Schutzkappe, D=5,8-6,2 L=10 PVC
SCHUTZKAPPE, FÜR RUNDROHRE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2028.06
Rubix:3613697
Hersteller:K2028.06
EAN:4059245823925
Dokumente
Produktdetails : K2028.06 Schutzkappe, D=5,8-6,2 L=10 PVC
Werkstoff: Grundkörper Weich-PVC. Ausführung: Grundkörper schwarz. Bestellbeispiel: K2028.10 Hinweis: Shorehärte 92 A. UV-stabil. ØD = Außendurchmesser der Rohre, auf die die jeweilige Kappe passt. Anwendung: Die Kappen dienen als Schutz vor scharfen Kanten an Rohren. Temperaturbereich: Bei Belastung kältezäh bis etwa -15 °C. Montage: Leichtes Erwärmen auf ca. 40 °C vereinfacht die Montage, die Haftfähigkeit wird erhöht und größere Rohrtoleranzen können ausgeglichen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pvc |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

