PB25 Schutzkappe für MC600M + SC650M5-9
Schutzkappe für MC600M, SC650M5-9
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:PB25
Rubix:172583
Hersteller:PB25
EAN:4049012004565

Produktdetails : PB25 Schutzkappe für MC600M + SC650M5-9
Schweißperlen, Sand, Farbe, Kleber u.a.m. können an der Kolbenstange festbacken. Die Dichtungen werden zerstört und der Stoßdämpfer fällt schnell aus. In vielen Fällen ist die Montage einer Schutzkappe eine wirksame Abhilfe. ACHTUNG: Bei Montage Freiraum für einfahrende PB lassen. Die PB kann nur auf Stoßdämpfer ohne Aufprallkopf montiert werden. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Schutzkappe
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Typ | pb |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort