OG8-V4A Beschlag Edelstahl für GS-19,22,GZ19,HB max. Belastung 1200N
Beschlag für GS/GZ Edelstahl***maximale Belastung 1200N***
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:OG8-V4A
Rubix:970204
Hersteller:OG8-V4A
Produktdetails : OG8-V4A Beschlag Edelstahl für GS-19,22,GZ19,HB max. Belastung 1200N
Beschlag Edelstahl für GS-19,22,GZ19,HB max. Belastung 1200N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55 g |
|---|---|
| Typ | og |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen