• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.906)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Bedienungselemente(54.906)
    Siehe Bedienungselemente
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Bedienungselemente
    4. Bedienungselemente
    5. Spanner
    6. Schubstangenspanner
    7. 9387000001 Schubstangenspanner 6844 ESD Gr.2

    9387000001 Schubstangenspanner 6844 ESD Gr.2

    Schubstangenspanner

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    AMF:562496
    Rubix:2935093
    Hersteller:562496
    9387000001 Schubstangenspanner 6844 ESD Gr.2 AMF
    brand logo

    Produktdetails : 9387000001 Schubstangenspanner 6844 ESD Gr.2


    ESD Schubstangenspanner
    Schubstangenspanner 6844 ESD Gr.2 AMF

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    38,16 € exkl. MwSt.
    / Stück
    45,41 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    K2282.031503 Schubstangenspanner, Standard, Form:C, StahlK0088.120003 Schubstangenspanner, schwere Ausführung, StahlK1545.00500 Schubstangenspanner mit Konsole, Mini, Stahl ZNK2288.0222502 Schubstangenspanner, schwere Ausführung, Form:B, Stahl9328600415 Schubstangenspanner 6874F Gr.15 mit variabler SpannweiteK2288.0222501 Schubstangenspanner, schwere Ausführung, Form:A, StahlK2287.01600 Schubstangenspanner, horitontal, Form:B, StahlK2291.011150 Schubstangenspanner, schwere Ausführung, StahlK0086.0550 Schubstangenspanner, StahlK0086.0750 Schubstangenspanner, StahlK2289.066751 Schubstangenspanner, Standard, Form:A, StahlK2282.031502 Schubstangenspanner, Standard, Form:B, StahlK2283.02670 Schubstangenspanner, Standard, StahlK0085.0400 Schubstangenspanner mit Konsole, StahlK1545.10500 Schubstangenspanner mit Konsole, Mini, Form:A, Edelstahl
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap