62023634 SCHRUPPSCHEIBE E 230-7 PSF STEEL
Schruppscheiben E 230-7 A 30 P Psf
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:E 230-7 PSF STEEL
Rubix:1284169
Hersteller:62023634
EAN:4007220470541


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 7,2 mm |
Produktdetails : 62023634 SCHRUPPSCHEIBE E 230-7 PSF STEEL
Schruppscheiben E 230-7 A 30 P Psf
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 7,2 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Modell | e 230-7 psf steel |
| Serie | universal line psf |
| Körnung | 30 |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
79,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage