Referenzen
Fischer:512517
Rubix:3899747
Hersteller:FGD-CP 115 x 6,0 x 22,23 Carbon
EAN:4048962112832



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 6 mm |
Produktdetails : FGD-CP 6/115 GEKRÖPFT CARBON Schruppscheibe
Die effiziente Schruppscheibe mit guter Standzeit.
• Weniger Werkzeugwechsel durch hohe Lebensdauer
• Die Schruppscheibe eignet sich ideal für das Schleifen von Stahl
• Reduzierung der Randausbrüche aufgrund einer speziellen Deckschicht
Die fischer Schruppscheibe FGD-CP ist eine effiziente Schleifscheibe für das angenehme Schleifen von harten Materialien, wie Stahl. Durch die hohe Lebensdauer der Trennscheibe sind weniger Werkzeugwechsel notwendig. Die spezielle Deckschicht der Schruppscheibe reduziert Randausbrüche. Die weiche Scheibe eignet sich ideal für das Egalisieren von Schweißnähten sowie für den Ecken- und Kantenschliff.
Funktion:
• Die FGD-CP eignet sich ideal für das Schleifen von harten Materialien, wie Stahl
Stärken
• Weniger Werkzeugwechsel durch hohe Lebensdauer notwendig
• Die Schruppscheibe eignet sich ideal für das Schleifen von Stahl
• Reduzierung der Randausbrüche aufgrund einer speziellen Deckschicht
• Hohe Zerspanungsleistung
• Die weiche Schruppscheibe garantiert ein angenehmes Schleifgefühl
• Hohe Werkzeug- und Anwendersicherheit beim Trennen von Werkstoffen gemäß oSa
Anwendungen
• Kanten- und Flächenschliff
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 6 mm |
| Anwendung | schleifen |
| Form | gekröpft |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage