Referenzen
Format:21901200, 9121901200
Rubix:1555970
Hersteller:4317784087094
EAN:4317784087094


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 26 mm |
| Gesamtlänge | 12 mm |
Produktdetails : 9121901200 Schruppfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ NR 12mm
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 12mm FORMAT
Schruppfräser Ausführung: DIN 844-K, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schruppfräser Ausführung: DIN 844-K, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 26 mm |
| Gesamtlänge | 12 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std