Referenzen
Format:21900600, 9121900600
Rubix:1556030
Hersteller:21900600
EAN:4317784087063


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 13 mm |
| Gesamtlänge | 6 mm |
Produktdetails : 9121900600 Schruppfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ NR 6mm
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 6mm FORMAT
Schruppfräser Ausführung: DIN 844-K, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schruppfräser Ausführung: DIN 844-K, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 13 mm |
| Gesamtlänge | 6 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std