9184990200 Schruppfräser kurz DIN844 HSSE-PM FIRE Typ NRf 20mm
Schruppfr.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:22180200, 9184990200
Rubix:1950711
Hersteller:9184990200


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 38 mm |
| Gesamtlänge | 20 mm |
Produktdetails : 9184990200 Schruppfräser kurz DIN844 HSSE-PM FIRE Typ NRf 20mm
Schruppfräser kurz DIN844HSSE-PM FIRE Typ NRf 20mm GÜHRING
Schruppfräser Ausführung: Bis Ø 25 mm zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut geeignet bei instabilen Schnittbedingungen. Anwendung: Besonders geeignet zum Schruppen von Stählen bis 1000 N/mm².
Schruppfräser Ausführung: Bis Ø 25 mm zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut geeignet bei instabilen Schnittbedingungen. Anwendung: Besonders geeignet zum Schruppen von Stählen bis 1000 N/mm².
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 38 mm |
| Gesamtlänge | 20 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std