9184990060 Schaftfräser kurz DIN844 HSSE-PM FIRE Typ NRf 6mm
Schruppfr.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:22180060, 9184990060
Rubix:1950738
Hersteller:9184990060


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 13 mm |
| Gesamtlänge | 6 mm |
Produktdetails : 9184990060 Schaftfräser kurz DIN844 HSSE-PM FIRE Typ NRf 6mm
Schaftfräser kurz DIN844 HSSE-PM FIRE Typ NRf 6mm GÜHRING
Schruppfräser Ausführung: Bis Ø 25 mm zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut geeignet bei instabilen Schnittbedingungen. Anwendung: Besonders geeignet zum Schruppen von Stählen bis 1000 N/mm².
Schruppfräser Ausführung: Bis Ø 25 mm zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut geeignet bei instabilen Schnittbedingungen. Anwendung: Besonders geeignet zum Schruppen von Stählen bis 1000 N/mm².
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 13 mm |
| Gesamtlänge | 6 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std